Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84, Zylinderschraube, M 4x10, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, SZ 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84, Zylinderschraube, M 4x10, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, SZ 1
DIN 84, Zylinderschraube, M 4x10, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, SZ 1
DIN 84, Zylinderschraube, M 4x10, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, SZ 1
Artikel-Nr.:
     369-220084410
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     220084410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Gewinde annähernd bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1207. Schlitzmaße bei ISO geändert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
84
Norm:
DIN 84
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
4 mm
Material:
Stahl
Länge:
10 mm
Güte:
4.8
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Größe Kraftangriff:
SZ 1,2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00761*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01057*
€ 0,01258
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01053*
€ 0,01253
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00993*
€ 0,01182
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00957*
€ 0,01139
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00928*
€ 0,01104
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00761*
€ 0,00906
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.