Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84, Zylinderschraube, M 3x5, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84, Zylinderschraube, M 3x5, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 84, Zylinderschraube, M 3x5, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 84, Zylinderschraube, M 3x5, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-22008435
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     22008435
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Gewinde annähernd bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1207. Schlitzmaße bei ISO geändert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
84
Norm:
DIN 84
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
3 mm
Material:
Stahl
Länge:
5 mm
Güte:
4.8
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Größe Kraftangriff:
SZ 0,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00893*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01222*
€ 0,01454
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01209*
€ 0,01439
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01155*
€ 0,01374
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01108*
€ 0,01319
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,01082*
€ 0,01288
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00893*
€ 0,01063
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.