Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube, HS 50-30, M 12x60, 4.6, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerkopfschraube, HS 50-30, M 12x60, 4.6, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Hammerkopfschraube, HS 50-30, M 12x60, 4.6, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Hammerkopfschraube, HS 50-30, M 12x60, 4.6, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-2150301260
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2150301260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerkopfschraube ohne norm m12
hammerkopfschraube ohne norm
Mit Sechskantmutter DIN 934.Fußnote: 3) Bei der Auswahl der Schraubenlänge bitte Maß "i" der jeweiligen Schiene berücksichtigen, siehe Zeichnung oben.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
12 mm
Material:
Stahl
Länge:
60 mm
Güte:
4.6
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Weitere Suchbegriffe: Halfenschrauben, Hammerkopfschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7778*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0278*
€ 1,22308
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0078*
€ 1,19928
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9578*
€ 1,13978
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9378*
€ 1,11598
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9178*
€ 1,09218
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7778*
€ 0,92558
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.