Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube, HS 38-17, M 12x40, 4.6, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerkopfschraube, HS 38-17, M 12x40, 4.6, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Hammerkopfschraube, HS 38-17, M 12x40, 4.6, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Hammerkopfschraube, HS 38-17, M 12x40, 4.6, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-2138171240
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2138171240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerkopfschraube ohne norm m12 x ...
hammerkopfschraube ohne norm
Mit Sechskantmutter DIN 934.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
12 mm
Material:
Stahl
Länge:
40 mm
Güte:
4.6
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Weitere Suchbegriffe: hammerkopfschraube ohne norm m12, Halfenschrauben, Hammerkopfschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4083*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5683*
€ 0,67628
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5483*
€ 0,65248
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5283*
€ 0,62868
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5083*
€ 0,60488
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4983*
€ 0,59298
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4083*
€ 0,48588
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.