Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube, HS 28-15, M 12x80, 4.6, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerkopfschraube, HS 28-15, M 12x80, 4.6, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Hammerkopfschraube, HS 28-15, M 12x80, 4.6, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Hammerkopfschraube, HS 28-15, M 12x80, 4.6, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-2128151280
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2128151280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerkopfschraube ohne norm m12x80
hammerkopfschraube ohne norm
Mit Sechskantmutter DIN 934.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
12 mm
Material:
Stahl
Länge:
80 mm
Güte:
4.6
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Weitere Suchbegriffe: hammerkopfschraube ohne norm m12, Halfenschrauben, Hammerkopfschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4369*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8269*
€ 2,17401
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7769*
€ 2,11451
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7269*
€ 2,05501
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6969*
€ 2,01931
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,4369*
€ 1,70991
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.