Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603, Flachrundschraube mit Mutter, M 8x16, 4.6/4.8, verzinkt, standard, 5 µm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 603, Flachrundschraube mit Mutter, M 8x16, 4.6/4.8, verzinkt, standard, 5 µm
DIN 603, Flachrundschraube mit Mutter, M 8x16, 4.6/4.8, verzinkt, standard, 5 µm
DIN 603, Flachrundschraube mit Mutter, M 8x16, 4.6/4.8, verzinkt, standard, 5 µm
Artikel-Nr.:
     369-210603816
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     210603816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Mit Vierkantansatz und Sechskantmutter.Hinweise: Festigkeitsklasse je nach Hersteller.
Weitere Informationen:
Normnummer:
603
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 603
Geometrische Abweichung:
mit Mutter
Kraftangriff Typ:
Vierkantansatz
Länge:
16 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
4.6/4.8
Größe Kraftangriff:
VK 8,58
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, schlossschrauben m8, din 603, Flachrundschrauben, Flachrundkopfschrauben, Schlossschrauben, Schloßschrauben, 6knt, Schlüsselschrauben, DIN603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0589* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,67*
€ 19,8373
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,35*
€ 19,4565
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,73*
€ 18,7187
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,98*
€ 17,8262
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,56*
€ 17,3264
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,78*
€ 14,0182
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.