Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603, Flachrundschraube mit Mutter, M 8x150, 4.6/4.8, verzinkt, standard, 5 µ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603, Flachrundschraube mit Mutter, M 8x150, 4.6/4.8, verzinkt, standard, 5 µ
DIN 603, Flachrundschraube mit Mutter, M 8x150, 4.6/4.8, verzinkt, standard, 5 µ
DIN 603, Flachrundschraube mit Mutter, M 8x150, 4.6/4.8, verzinkt, standard, 5 µ
Artikel-Nr.:
     369-2106038150
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2106038150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Mit Vierkantansatz und Sechskantmutter.Hinweise: Festigkeitsklasse je nach Hersteller.
Weitere Informationen:
Normnummer:
603
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 603
Geometrische Abweichung:
mit Mutter
Kraftangriff Typ:
Vierkantansatz
Länge:
150 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
4.6/4.8
Größe Kraftangriff:
VK 8,58
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 8x150, din 603, din 603 m8, Flachrundschrauben, Flachrundkopfschrauben, Schlossschrauben, Schloßschrauben, 6knt, Schlüsselschrauben, DIN603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1518*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2168*
€ 0,25799
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2148*
€ 0,25561
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2058*
€ 0,2449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1978*
€ 0,23538
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1898*
€ 0,22586
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1518*
€ 0,18064
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.