Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603, Flachrundschraube mit Mutter, M 10x45, 4.6/4.8, verzinkt, standard, 5 µ


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-2106031045
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2106031045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Mit Vierkantansatz und Sechskantmutter.Hinweise: Festigkeitsklasse je nach Hersteller.
Weitere Informationen:
Normnummer:
603
Norm:
DIN 603
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
mit Mutter
Durchmesser:
10 mm
Material:
Stahl
Länge:
45 mm
Güte:
4.6/4.8
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Vierkantansatz
Größe Kraftangriff:
VK 10,58
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, schlossschraube m10x45, din 603, din 603 m10, Flachrundschrauben, Flachrundkopfschrauben, Schlossschrauben, Schloßschrauben, 6knt, Schlüsselschrauben, DIN603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1096*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1536*
€ 0,18278
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1516*
€ 0,1804
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1446*
€ 0,17207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1396*
€ 0,16612
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1356*
€ 0,16136
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1096*
€ 0,13042
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.