Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 601, Sechskantschraube mit Mutter, M 16x540, 3.6/4.6, verzinkt, standard, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 601, Sechskantschraube mit Mutter, M 16x540, 3.6/4.6, verzinkt, standard, 5
DIN 601, Sechskantschraube mit Mutter, M 16x540, 3.6/4.6, verzinkt, standard, 5
DIN 601, Sechskantschraube mit Mutter, M 16x540, 3.6/4.6, verzinkt, standard, 5
Artikel-Nr.:
     369-21060116540
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     21060116540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ähnlich DIN 601
sechskantschraube ähnlich din 601
DIN 601 mit Sechskantmutter nach DIN 555/ISO 4034.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4016.Festigkeitsklasse je nach Hersteller. Geänderte SW, M 10 und M 12 nur nach DIN Lieferbar.
Weitere Informationen:
Normnummer:
601
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 601
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
540 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
3.6/4.6
Größe Kraftangriff:
SW 24
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschrauben, Bauschrauben, Maschinenschrauben, 6kant, ISO4016, Gewindeschrauben, DIN601
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,0944*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5944*
€ 5,46734
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,3744*
€ 5,20554
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2144*
€ 5,01514
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0844*
€ 4,86044
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8844*
€ 4,62244
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0944*
€ 3,68234
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.