Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 12x320, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 12x320, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 12x320, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 12x320, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
Artikel-Nr.:
     369-21057112320
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     21057112320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Anwendung: Holzbau.Montageanweisung: je nach Schraubendurchmesser muss vorgebohrt werden
Weitere Informationen:
Normnummer:
571
Norm:
DIN 571
Gewindetyp:
Holzgewinde
Durchmesser:
12 mm
Material:
Stahl
Länge:
320 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 19
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, din 571 stahl, din 571, Holzfresser, Wienerschrauben, Schlüsselschrauben, Schlüßelschrauben, DIN571
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6413*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8813*
€ 1,04875
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8713*
€ 1,03685
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8213*
€ 0,97735
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7913*
€ 0,94165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7713*
€ 0,91785
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6413*
€ 0,76315
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.