Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 12x160, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 12x160, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 12x160, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 12x160, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
Artikel-Nr.:
     369-21057112160
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     21057112160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Anwendung: Holzbau.Montageanweisung: je nach Schraubendurchmesser muss vorgebohrt werden
Weitere Informationen:
Normnummer:
571
Norm:
DIN 571
Gewindetyp:
Holzgewinde
Durchmesser:
12 mm
Material:
Stahl
Länge:
160 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 19
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, holzschrauben din571 vz 12x160, din 571, din 571 stahl, Holzfresser, Wienerschrauben, Schlüsselschrauben, Schlüßelschrauben, DIN571
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2607*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3707*
€ 0,44113
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3507*
€ 0,41733
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3407*
€ 0,40543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3307*
€ 0,39353
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2607*
€ 0,31023
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.