Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 10x50, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 10x50, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An
DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 10x50, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An
DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 10x50, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An
Artikel-Nr.:
     369-2105711050
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2105711050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Anwendung: Holzbau.Montageanweisung: je nach Schraubendurchmesser muss vorgebohrt werden
Weitere Informationen:
Normnummer:
571
Norm:
DIN 571
Gewindetyp:
Holzgewinde
Durchmesser:
10 mm
Material:
Stahl
Länge:
50 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 17
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, din 571 10x50, din 571, din 571 stahl, Holzfresser, Wienerschrauben, Schlüsselschrauben, Schlüßelschrauben, DIN571
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0776*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1094*
€ 0,13019
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1041*
€ 0,12388
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1006*
€ 0,11971
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0971*
€ 0,11555
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0776*
€ 0,09234
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.