Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 10x240, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 10x240, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 10x240, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 10x240, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
Artikel-Nr.:
     369-21057110240
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     21057110240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Anwendung: Holzbau.Montageanweisung: je nach Schraubendurchmesser muss vorgebohrt werden
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Holzgewinde
Normnummer:
571
Norm:
DIN 571
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
240 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
SW 17
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, din 571 stahl, din 571, Holzfresser, Wienerschrauben, Schlüsselschrauben, Schlüßelschrauben, DIN571
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,346*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,496*
€ 0,59024
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,486*
€ 0,57834
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,466*
€ 0,55454
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,446*
€ 0,53074
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.