Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 558, Sechskantschraube, M 16x25, 3.6/4.6, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-2105581625
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2105581625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 558
DIN 558 Schraube
DIN 558 Sechskantschraube
Schraube DIN 558
Gewinde bis annähernd Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 4018. Geänderte SW bei ISO. M 10 und M 12 werden nur nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
558
Norm:
DIN 558
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
16 mm
Material:
Stahl
Länge:
25 mm
Güte:
3.6/4.6
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 24
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 558, m16 din 558, din 558, Maschinenschrauben, Sechskantschrauben, ISO4018, Gewindeschrauben, DIN558
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2645*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3645*
€ 0,43376
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3445*
€ 0,40996
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3345*
€ 0,39806
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3245*
€ 0,38616
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2645*
€ 0,31476
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.