Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 444 B, Augenschraube Form B, Produktklasse B, M 16x60, 4.6, verzinkt, standa


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 444 B, Augenschraube Form B, Produktklasse B, M 16x60, 4.6, verzinkt, standa
DIN 444 B, Augenschraube Form B, Produktklasse B, M 16x60, 4.6, verzinkt, standa
DIN 444 B, Augenschraube Form B, Produktklasse B, M 16x60, 4.6, verzinkt, standa
Artikel-Nr.:
     369-2104451660
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2104451660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
Weitere Informationen:
Normnummer:
444
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
B
Norm:
DIN 444 B
Länge:
60 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
4.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9533* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,42*
€ 142,1098
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,69*
€ 140,0511
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,74*
€ 135,3506
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,11*
€ 133,4109
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 95,33*
€ 113,4427
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.