Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7997, Senkkopf-Holzschraube, HO 5x45, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7997, Senkkopf-Holzschraube, HO 5x45, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T
DIN 7997, Senkkopf-Holzschraube, HO 5x45, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T
DIN 7997, Senkkopf-Holzschraube, HO 5x45, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T
Artikel-Nr.:
     369-207997545
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     207997545
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7997
Holzschraube DIN 7997
Senkholzschraube DIN 7997
Senkkopfholzschraube DIN 7997
mit Pozidrive-Kreuzschlitz.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7997
Norm:
DIN 7997
Gewindetyp:
Holzgewinde
Durchmesser:
5 mm
Material:
Stahl
Länge:
45 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Größe Kraftangriff:
H 2
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube DIN 7997, din 7997
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0443*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0443*
€ 0,05272
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.