Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7996, Halbrundholzschraube, HO 4x60, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7996, Halbrundholzschraube, HO 4x60, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 7996, Halbrundholzschraube, HO 4x60, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 7996, Halbrundholzschraube, HO 4x60, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-207996460
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     207996460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7996
Holzschraube DIN 7996
Kreuzschlitzschraube DIN 7996
Kreuzschraube DIN 7996
Mit Kreuzschlitz.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7996
Norm:
DIN 7996
Gewindetyp:
Holzgewinde
Durchmesser:
4 mm
Material:
Stahl
Länge:
60 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Größe Kraftangriff:
H 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0419*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,06*
€ 0,0714
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.