Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7983 C, Linsensenk-Blechschraube, ST 2,9x6,5, ST, verzinkt, standard, 5 µm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7983 C, Linsensenk-Blechschraube, ST 2,9x6,5, ST, verzinkt, standard, 5 µm,
DIN 7983 C, Linsensenk-Blechschraube, ST 2,9x6,5, ST, verzinkt, standard, 5 µm,
DIN 7983 C, Linsensenk-Blechschraube, ST 2,9x6,5, ST, verzinkt, standard, 5 µm,
Artikel-Nr.:
     369-2079832965
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2079832965
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
Fom C mit Spitze.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7051. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7983
Gewindetyp:
Blechgewinde
Norm:
DIN 7983
Geometrische Abweichung:
mit Spitze
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
6.5 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
2.9 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
H 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00174*
  
Preis gilt ab 15.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00255*
€ 0,00303
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00245*
€ 0,00292
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00236*
€ 0,00281
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00229*
€ 0,00273
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00217*
€ 0,00258
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00174*
€ 0,00207
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.