Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 C, ähnl. Senk-Blechschraube, ST 2,9x6,5, ST, verzinkt, standard, 5 µm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 C, ähnl. Senk-Blechschraube, ST 2,9x6,5, ST, verzinkt, standard, 5 µm,
DIN 7982 C, ähnl. Senk-Blechschraube, ST 2,9x6,5, ST, verzinkt, standard, 5 µm,
DIN 7982 C, ähnl. Senk-Blechschraube, ST 2,9x6,5, ST, verzinkt, standard, 5 µm,
Artikel-Nr.:
     369-20798282965
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     20798282965
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Senkblechschraube
senkblechschraube torx
senkblechschraube
Form C mit Spitze.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 14586. Innensechsrund nicht in Norm enthalten. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7982 C
Gewindetyp:
Blechgewinde
Norm:
DIN 7982 C
Geometrische Abweichung:
mit Spitze
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
6.5 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
2.9 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
TX 10
Weitere Suchbegriffe: ISO7050, DIN7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00298*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00426*
€ 0,00507
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00423*
€ 0,00503
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00402*
€ 0,00478
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00389*
€ 0,00463
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00373*
€ 0,00444
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00298*
€ 0,00355
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.