Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 F, Senk-Blechschraube, ST 2,9x6,5, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 F, Senk-Blechschraube, ST 2,9x6,5, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An
DIN 7982 F, Senk-Blechschraube, ST 2,9x6,5, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An
DIN 7982 F, Senk-Blechschraube, ST 2,9x6,5, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An
Artikel-Nr.:
     369-20798279002965
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     20798279002965
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Form F, mit ZapfenHinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7050. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert. Dieser Artikel unterliegt der Gefahr der Wasserstoffversprödung nach ISO 4042 und ist aufgrund des potentiellen Risikos für wasserstoffinduzierte Sprödbrüche für verschraubungsrelevante (Zug- oder Biegebelastung) und/oder sicherheitsrelevante Anwendungen nicht geeignet.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7982
Norm:
DIN 7982 F
Form:
F
Gewindetyp:
Blechgewinde
Geometrische Abweichung:
mit Zapfen
Durchmesser:
2.9 mm
Material:
Stahl
Länge:
6.5 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Pozidriv Kreuzschlitz
Größe Kraftangriff:
Z 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00489*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00694*
€ 0,00826
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00674*
€ 0,00802
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00649*
€ 0,00772
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0062*
€ 0,00738
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00605*
€ 0,0072
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00489*
€ 0,00582
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.