Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 4,2x16, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 4,2x16, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 4,2x16, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 4,2x16, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
Artikel-Nr.:
     369-2079824216
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2079824216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Form C, mit Spitze und Kreuzschlitz H.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7050. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7982 C
Norm:
DIN 7982 C
Gewindetyp:
Blechgewinde
Geometrische Abweichung:
mit Spitze
Durchmesser:
4.2 mm
Material:
Stahl
Länge:
16 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Größe Kraftangriff:
H 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00525*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,00781*
€ 0,00929
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00745*
€ 0,00887
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00711*
€ 0,00846
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00691*
€ 0,00822
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00654*
€ 0,00778
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00525*
€ 0,00625
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.