Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 2,9x16, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 2,9x16, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 2,9x16, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 2,9x16, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
Artikel-Nr.:
     369-2079822916
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2079822916
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Form C, mit Spitze und Kreuzschlitz H.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7050. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7982 C
Gewindetyp:
Blechgewinde
Norm:
DIN 7982 C
Geometrische Abweichung:
mit Spitze
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
16 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
2.9 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
H 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00479*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00699*
€ 0,00832
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00662*
€ 0,00788
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00639*
€ 0,0076
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00618*
€ 0,00735
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0059*
€ 0,00702
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00479*
€ 0,0057
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.