Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 2,2x13, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 2,2x13, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 2,2x13, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 2,2x13, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
Artikel-Nr.:
     369-2079822213
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2079822213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Form C, mit Spitze und Kreuzschlitz H.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7050. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7982 C
Gewindetyp:
Blechgewinde
Norm:
DIN 7982 C
Geometrische Abweichung:
mit Spitze
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
13 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
2.2 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
H 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00299*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00428*
€ 0,00509
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00426*
€ 0,00507
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00405*
€ 0,00482
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00392*
€ 0,00466
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00375*
€ 0,00446
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00299*
€ 0,00356
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.