Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 C, Linsen-Blechschraube, ST 4,2x22, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 C, Linsen-Blechschraube, ST 4,2x22, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
DIN 7981 C, Linsen-Blechschraube, ST 4,2x22, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
DIN 7981 C, Linsen-Blechschraube, ST 4,2x22, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
Artikel-Nr.:
     369-20798184222
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     20798184222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Form C mit Spitze Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 14585. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7981
Gewindetyp:
Blechgewinde
Form:
C
Norm:
DIN 7981 C
Geometrische Abweichung:
mit Spitze
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
22 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
4.2 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
TX 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00776*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0114*
€ 0,01357
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01089*
€ 0,01296
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01046*
€ 0,01245
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01009*
€ 0,01201
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00961*
€ 0,01144
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00776*
€ 0,00923
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.