Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 C, ähnl. Linsen-Blechschraube, ST 4,2x13, ST, verzinkt, standard, 5 µm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 C, ähnl. Linsen-Blechschraube, ST 4,2x13, ST, verzinkt, standard, 5 µm,
DIN 7981 C, ähnl. Linsen-Blechschraube, ST 4,2x13, ST, verzinkt, standard, 5 µm,
DIN 7981 C, ähnl. Linsen-Blechschraube, ST 4,2x13, ST, verzinkt, standard, 5 µm,
Artikel-Nr.:
     369-20798184213
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     20798184213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linsenblechschraube
ähnl. DIN 7981
ähnl. din 7981
Form C mit Spitze Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 14585. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7981
Gewindetyp:
Blechgewinde
Form:
C
Norm:
DIN 7981 C
Geometrische Abweichung:
mit Spitze
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
13 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
4.2 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
TX 20
Weitere Suchbegriffe: ISO7049, DIN7981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0141*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.