Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 C, ähnl. Linsen-Blechschraube, ST 3,9x38, ST, verzinkt, standard, 5 µm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 C, ähnl. Linsen-Blechschraube, ST 3,9x38, ST, verzinkt, standard, 5 µm,
DIN 7981 C, ähnl. Linsen-Blechschraube, ST 3,9x38, ST, verzinkt, standard, 5 µm,
Artikel-Nr.:
     369-20798183938
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     20798183938
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linsenblechschraube
ähnl. DIN 7981
linsenblechschraube 3,9 x 38
ähnl. din 7981
Form C mit Spitze Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 14585. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7981
Norm:
DIN 7981
Gewindetyp:
Blechgewinde
Geometrische Abweichung:
mit Spitze
Durchmesser:
3.9 mm
Material:
Stahl
Länge:
38 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Größe Kraftangriff:
Größe nach Lieferantenwahl
Weitere Suchbegriffe: ähnl. din 7981 3,9x13, ISO7049, DIN7981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00992*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0136*
€ 0,01618
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01309*
€ 0,01558
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01272*
€ 0,01514
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01214*
€ 0,01445
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00992*
€ 0,0118
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.