Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 C, Linsen-Blechschraube, ST 3,5x19, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 C, Linsen-Blechschraube, ST 3,5x19, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
DIN 7981 C, Linsen-Blechschraube, ST 3,5x19, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
DIN 7981 C, Linsen-Blechschraube, ST 3,5x19, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
Artikel-Nr.:
     369-20798183519
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     20798183519
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Form C mit Spitze Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 14585. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7981
Gewindetyp:
Blechgewinde
Form:
C
Norm:
DIN 7981 C
Geometrische Abweichung:
mit Spitze
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
19 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
3.5 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
TX 15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00664*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00945*
€ 0,01125
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00941*
€ 0,0112
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00902*
€ 0,01073
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00873*
€ 0,01039
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00835*
€ 0,00994
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00664*
€ 0,0079
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.