Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 F, Linsenkopf-Blechschraube, ST 3,5x9,5, ST, verzinkt, standard, 5 µm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 F, Linsenkopf-Blechschraube, ST 3,5x9,5, ST, verzinkt, standard, 5 µm,
DIN 7981 F, Linsenkopf-Blechschraube, ST 3,5x9,5, ST, verzinkt, standard, 5 µm,
DIN 7981 F, Linsenkopf-Blechschraube, ST 3,5x9,5, ST, verzinkt, standard, 5 µm,
Artikel-Nr.:
     369-207981793595
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     207981793595
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Form F mit Zapfen. Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7049. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7981
Gewindetyp:
Blechgewinde
Norm:
DIN 7981
Geometrische Abweichung:
mit Zapfen
Kraftangriff Typ:
Pozidriv Kreuzschlitz
Länge:
9.5 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
3.5 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
Z 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00408*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00596*
€ 0,00709
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00566*
€ 0,00674
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00545*
€ 0,00649
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00528*
€ 0,00628
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00502*
€ 0,00597
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00408*
€ 0,00486
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.