Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 F, Linsenkopf-Blechschraube, ST 4,8x13, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 F, Linsenkopf-Blechschraube, ST 4,8x13, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Z
DIN 7981 F, Linsenkopf-Blechschraube, ST 4,8x13, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Z
DIN 7981 F, Linsenkopf-Blechschraube, ST 4,8x13, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Z
Artikel-Nr.:
     369-207981704813
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     207981704813
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Form F mit Zapfen. Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7049. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7981
Gewindetyp:
Blechgewinde
Norm:
DIN 7981
Geometrische Abweichung:
mit Zapfen
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
13 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
4.8 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
H 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0177*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.