Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 C, Linsen-Blechschraube, ST 2,2x6,5, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 C, Linsen-Blechschraube, ST 2,2x6,5, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/
DIN 7981 C, Linsen-Blechschraube, ST 2,2x6,5, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/
Artikel-Nr.:
     369-2079812265
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2079812265
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Form C mit Spitze Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7049. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7981
Norm:
DIN 7981
Gewindetyp:
Blechgewinde
Geometrische Abweichung:
mit Spitze
Durchmesser:
2.2 mm
Material:
Stahl
Länge:
6.5 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Größe Kraftangriff:
H 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00398*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00571*
€ 0,00679
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00558*
€ 0,00664
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00529*
€ 0,0063
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00512*
€ 0,00609
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00492*
€ 0,00585
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00398*
€ 0,00474
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.