Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7971 C, Zylinder-Blechschraube, ST 4,2x22, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7971 C, Zylinder-Blechschraube, ST 4,2x22, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5
DIN 7971 C, Zylinder-Blechschraube, ST 4,2x22, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5
DIN 7971 C, Zylinder-Blechschraube, ST 4,2x22, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5
Artikel-Nr.:
     369-2079714222
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2079714222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7971
DIN 7971
Schlitzschraube DIN 7971
Zylinderkopfschraube DIN 7971
Form C, mit Spitze.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN enspricht ISO 1481. Geringfügige Änderung der Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7971
Norm:
DIN 7971
Gewindetyp:
Blechgewinde
Geometrische Abweichung:
mit Spitze
Durchmesser:
4.2 mm
Material:
Stahl
Länge:
22 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Größe Kraftangriff:
SZ 1,2
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7971, Zylinderblechschraube, zylinderblechschraube din 7971, zylinderblechschraube, din 7971 verzinkt, Blechschrauben, Zylinderblechschrauben, Zylinderkopfschrauben, DIN7971, ISO1481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00603*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,00892*
€ 0,01061
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00847*
€ 0,01008
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00825*
€ 0,00982
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00791*
€ 0,00941
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00751*
€ 0,00894
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00603*
€ 0,00718
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.