Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7971 C, Zylinder-Blechschraube, ST 3,5x13, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7971 C, Zylinder-Blechschraube, ST 3,5x13, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5
DIN 7971 C, Zylinder-Blechschraube, ST 3,5x13, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5
DIN 7971 C, Zylinder-Blechschraube, ST 3,5x13, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5
Artikel-Nr.:
     369-2079713513
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2079713513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7971
DIN 7971
Schlitzschraube DIN 7971
Zylinderkopfschraube DIN 7971
Form C, mit Spitze.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN enspricht ISO 1481. Geringfügige Änderung der Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7971
Norm:
DIN 7971
Gewindetyp:
Blechgewinde
Geometrische Abweichung:
mit Spitze
Durchmesser:
3.5 mm
Material:
Stahl
Länge:
13 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Größe Kraftangriff:
SZ 1
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7971, Zylinderblechschraube, zylinderblechschraube din 7971, zylinderblechschraube, din 7971 verzinkt, Blechschrauben, Zylinderblechschrauben, Zylinderkopfschrauben, DIN7971, ISO1481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00765*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0109*
€ 0,01297
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01081*
€ 0,01286
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01013*
€ 0,01205
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00986*
€ 0,01173
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00959*
€ 0,01141
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00765*
€ 0,0091
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.