Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 15480 / DIN 7504 K, Sechskant - Bohrschraube mit Bund, ST 3,9x13, ST, verzin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 15480 / DIN 7504 K, Sechskant - Bohrschraube mit Bund, ST 3,9x13, ST, verzin
ISO 15480 / DIN 7504 K, Sechskant - Bohrschraube mit Bund, ST 3,9x13, ST, verzin
ISO 15480 / DIN 7504 K, Sechskant - Bohrschraube mit Bund, ST 3,9x13, ST, verzin
Artikel-Nr.:
     369-2075043913
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2075043913
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504 K Schraube
Form K mit Sechskantkopf und Bund nach DIN 6928.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 15480 (DRM 3,9 mm nicht in ISO enthalten).
Weitere Informationen:
Normnummer:
15480
Gewindetyp:
Blechgewinde
Norm:
ISO 15480
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
13 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
3.9 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
SW 5,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0166*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.