| |
|
| Artikel-Nr.: 369-2075043525 Herst.-Nr.: 2075043525 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Form K mit Sechskantkopf und Bund nach DIN 6928.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 15480 (DRM 3,9 mm nicht in ISO enthalten). Weitere Informationen: | | Normnummer: | 15480 | Gewindetyp: | Blechgewinde | Norm: | ISO 15480 | Kraftangriff Typ: | Außensechskant | Länge: | 25 mm | Material: | Stahl | Durchmesser: | 3.5 mm | Beschichtung: | Zn5/An/T0 | Güte: | ST | Größe Kraftangriff: | SW 5,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 K Sechskantbohrschraube, DIN 7504 K Sechskantschraube, Schraube DIN 7504 K, Sechskantbohrschraube DIN 7504 K, Sechskantschraube DIN 7504 K, Bohrschraube DIN EN ISO 15480, Bohrschraube ISO 15480, DIN EN ISO 15480, ISO 15480, bohrschraube din 7504 k d 3,5mm, bohrschraube din 7504 k, din 7504k schraube 6,3mm x25mm, DIN7504, ISO15480, Bohrschrauben |
| | |
| |