Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7349, Scheibe, 10,5 mm, 200 HV, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7349, Scheibe, 10,5 mm, 200 HV, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 7349, Scheibe, 10,5 mm, 200 HV, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 7349, Scheibe, 10,5 mm, 200 HV, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-207349105
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     207349105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7349
DIN 7349 Scheibe
DIN 7349 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 7349
Für Schrauben mit schweren Spannhülsen. Die Spannhülse nach DIN EN ISO 8752.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7349
Norm:
DIN 7349
Außendurchmesser:
25 mm
Stärke:
4 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
200 HV
Innendurchmesser:
10.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 7349, din 7349 10,5x25x4, din 7349, din 7349 stahl, Spannhülsenscheiben, ISO 13337, DIN7349, ISO13337
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,037*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.