Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7092 / DIN 433, Flache Scheibe, 3,5, 200 HV, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7092 / DIN 433, Flache Scheibe, 3,5, 200 HV, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
ISO 7092 / DIN 433, Flache Scheibe, 3,5, 200 HV, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
ISO 7092 / DIN 433, Flache Scheibe, 3,5, 200 HV, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
Artikel-Nr.:
     369-207092035
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     207092035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
Ausführung grob. DIN 433-1 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7092. Abmessung nach ISO Norm, der Nenndurchmesser entspricht dem Schraubendurchmesser, für den die Scheibe geeignet ist. Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
7092
Norm:
ISO 7092
Material:
Stahl
Güte:
200 HV
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Nenngröße:
3.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00737*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01053*
€ 0,01253
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01039*
€ 0,01236
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00989*
€ 0,01177
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00954*
€ 0,01135
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00918*
€ 0,01092
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00737*
€ 0,00877
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.