Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7053 / DIN 6928 C, Sechskant- Blechschraube mit Bund, ST 6,3x19, ST, verzink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7053 / DIN 6928 C, Sechskant- Blechschraube mit Bund, ST 6,3x19, ST, verzink
ISO 7053 / DIN 6928 C, Sechskant- Blechschraube mit Bund, ST 6,3x19, ST, verzink
ISO 7053 / DIN 6928 C, Sechskant- Blechschraube mit Bund, ST 6,3x19, ST, verzink
Artikel-Nr.:
     369-2069286319
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2069286319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linsenblechschraube
Form C -mit SpitzeHinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7053.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Blechgewinde
Normnummer:
7053
Form:
C
Norm:
ISO 7053 C
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
19 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
6.3 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
SW 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0385*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.