Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1434 Bolzen mit Kopf und Splintloch, h11, 10x29x24,5, ST, verzinkt, standard


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1434 Bolzen mit Kopf und Splintloch, h11, 10x29x24,5, ST, verzinkt, standard
DIN 1434 Bolzen mit Kopf und Splintloch, h11, 10x29x24,5, ST, verzinkt, standard
Artikel-Nr.:
     369-2045410
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2045410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Splintbolzen
Splintlochbolzen
splintbolzen
Passend zu Gabelkopf DIN 71752.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 22341.
Weitere Informationen:
Geometrische Abweichung:
Splintloch
Normnummer:
1434
Norm:
DIN 1434
Splintlochabstand:
24.5 mm
Länge:
29 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Weitere Suchbegriffe: Splinte, Bolzen, ISO22341, DIN1434
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5532* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,36*
€ 44,4584
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,23*
€ 44,3037
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,12*
€ 41,7928
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,10*
€ 40,579
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,18*
€ 39,4842
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,66*
€ 32,9154
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.