Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT SPS 4x20 PAN vz VG PZ2, VPE 1000 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAKKT SPS 4x20 PAN vz VG PZ2, VPE 1000 Stk.
FAKKT SPS 4x20 PAN vz VG PZ2, VPE 1000 Stk.
FAKKT SPS 4x20 PAN vz VG PZ2, VPE 1000 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-202005420
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     202005420
EAN/GTIN:
     4039934665395
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben 4x20 pan head
Anwendung: Spanplattenschraube mit Panhead Kopf zur Befestigung von Metallbeschlägen oder Halterungen aus Kunststoff in Holz. Geeignet für Holz, Holzwerkstoff, Nadelholz, Brettsperrholz (BSP), Laubholz, LVL.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
vz
Güte:
ST
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Länge:
20 mm
Kopfform:
Panhead
Gewindeart:
Vollgewinde
Durchmesser:
4 mm
Kraftangriff:
PZ 2
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube 4x20, spanplattenschraube pan head, Dielenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00759*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01086*
€ 0,01292
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01071*
€ 0,01274
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01019*
€ 0,01213
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00983*
€ 0,0117
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00947*
€ 0,01127
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00759*
€ 0,00903
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.