Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT SPS 6x70/42 SK vz TG TX25, Inhalt 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAKKT SPS 6x70/42 SK vz TG TX25, Inhalt 200 Stück
FAKKT SPS 6x70/42 SK vz TG TX25, Inhalt 200 Stück
FAKKT SPS 6x70/42 SK vz TG TX25, Inhalt 200 Stück
FAKKT SPS 6x70/42 SK vz TG TX25, Inhalt 200 Stück
Artikel-Nr.:
     369-202003670
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     202003670
EAN/GTIN:
     4039934668600
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 6x70 torx
Anwendung: Standard Spanplattenschraube für die einfache Anwendung.Einsatz im Innen- und Außenbereich für Holzkonstruktionen, Möbelbau und Verbindung mit Dübeln.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
vz
Güte:
ST
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Länge:
70 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
Teilgewinde
Durchmesser:
6 mm
Kraftangriff:
TX 25
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben 6x70, Dielenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0311*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.