Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14585 F Flachkopf-Blechschraube , ST 5,5x19, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14585 F Flachkopf-Blechschraube , ST 5,5x19, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Z
ISO 14585 F Flachkopf-Blechschraube , ST 5,5x19, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Z
ISO 14585 F Flachkopf-Blechschraube , ST 5,5x19, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Z
Artikel-Nr.:
     369-201458585519
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     201458585519
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
Form F mit Zapfen und Innensechsrund.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Blechgewinde
Normnummer:
14585
Form:
F
Norm:
ISO 14585 F
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
19 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
5.5 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
TX 25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0196*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.