Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1441, Scheibe, 11 mm, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1441, Scheibe, 11 mm, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 1441, Scheibe, 11 mm, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 1441, Scheibe, 11 mm, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-20144111
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     20144111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1441
DIN 1441 Scheibe
DIN 1441 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 1441
Weitere Informationen:
Normnummer:
1441
Norm:
DIN 1441
Außendurchmesser:
20 mm
Stärke:
2.5 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Innendurchmesser:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 1441, din 1441 stahl, din 1441, Scheiben, Scheibe Ausführung mittel, Scheiben Ausführung mittel, DIN1441
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0157*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.