Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1052, Scheibe für Holzverbinder, 13x49x5 mm, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1052, Scheibe für Holzverbinder, 13x49x5 mm, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Z
DIN 1052, Scheibe für Holzverbinder, 13x49x5 mm, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Z
Artikel-Nr.:
     369-20105013
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     20105013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1052
DIN 1052 Scheibe
DIN 1052 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 1052
Weitere Informationen:
Normnummer:
1052
Norm:
DIN 1052
Material:
Stahl
Güte:
ST
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Außendurchmesser:
49 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1672*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2372*
€ 0,28227
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2272*
€ 0,27037
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2172*
€ 0,25847
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2072*
€ 0,24657
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1672*
€ 0,19897
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.