Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen, DIN 976-1 A, M 12x1000, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindebolzen, DIN 976-1 A, M 12x1000, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Gewindebolzen, DIN 976-1 A, M 12x1000, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Gewindebolzen, DIN 976-1 A, M 12x1000, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-200976121000
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     200976121000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 976
din 976 4.8 m12x1000
din 976
din 976 4.8
Form A.
Weitere Informationen:
Normnummer:
976-1
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
A
Norm:
DIN 976-1 A
Länge:
1000 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
4.8
Weitere Suchbegriffe: DIN 975, Gewindestange, Gewindestück, 130975, 150975, 2009758, 550975, 241975, 530975, 520975, 540975, 200976, 520976
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1068*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,5168*
€ 1,80499
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,4868*
€ 1,76929
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4168*
€ 1,68599
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3768*
€ 1,63839
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,3368*
€ 1,59079
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,1068*
€ 1,31709
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.