Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582, Ringmutter, M 10, C15E, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 582, Ringmutter, M 10, C15E, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 582, Ringmutter, M 10, C15E, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 582, Ringmutter, M 10, C15E, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-200582710
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     200582710
EAN/GTIN:
     4251063425590
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Eigenschaften: Neue Norm 09-2010.Kennzeichnung: CE.Fußnote: M 6, M 14, M 27 und M 39 nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
582
Norm:
DIN 582
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
10 mm
Material:
Stahl
Güte:
C15E
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Weitere Suchbegriffe: din 582 c15 m10, din 582, din 582 m10, DIN582, Ringmuttern
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
50
€ 5,00*
ab € 0,5663*
€ 0,7563*
1 Tag
124
1
€ 9,50*
ab € 1,45*
€ 2,23*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7563*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7263*
€ 0,8643
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7063*
€ 0,8405
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5663*
€ 0,6739
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,815* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.