Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 316, Flügelschraube, M 6x30, GT, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 316, Flügelschraube, M 6x30, GT, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 316, Flügelschraube, M 6x30, GT, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 316, Flügelschraube, M 6x30, GT, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-200316630
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     200316630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316
Weitere Informationen:
Normnummer:
316
Norm:
DIN 316
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
6 mm
Material:
Stahl
Länge:
30 mm
Güte:
GT
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Weitere Suchbegriffe: Flügelschrauben, DIN316
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2341*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3141*
€ 0,37378
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2941*
€ 0,34998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2841*
€ 0,33808
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2741*
€ 0,32618
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2341*
€ 0,27858
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.