Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 316, Flügelschraube, M 10x35, GT, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 316, Flügelschraube, M 10x35, GT, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 316, Flügelschraube, M 10x35, GT, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 316, Flügelschraube, M 10x35, GT, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-2003161035
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2003161035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316
Weitere Informationen:
Normnummer:
316
Norm:
DIN 316
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
10 mm
Material:
Stahl
Länge:
35 mm
Güte:
GT
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Weitere Suchbegriffe: Flügelschrauben, DIN316
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5448*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7348*
€ 0,87441
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7248*
€ 0,86251
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6948*
€ 0,82681
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6748*
€ 0,80301
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6548*
€ 0,77921
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5448*
€ 0,64831
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.