Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 B, Scheibe, 5, 140 HV, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 B, Scheibe, 5, 140 HV, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 125 B, Scheibe, 5, 140 HV, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 125 B, Scheibe, 5, 140 HV, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-200125953
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     200125953
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Form B mit Fase. DIN 125-B wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7090. Abmessung nach ISO Norm, der Nenndurchmesser entspricht dem Schraubendurchmesser, für den die Scheibe geeignet ist. Hinweise: Härteklasse 140 HV nur bei DIN Artikeln.
Weitere Informationen:
Normnummer:
125
Form:
B
Norm:
DIN 125 B
Nenngröße:
5 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Stärke:
1 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
140 HV
Innendurchmesser:
5.3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00258*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00384*
€ 0,00457
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00367*
€ 0,00437
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00351*
€ 0,00418
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00339*
€ 0,00403
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00323*
€ 0,00384
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00258*
€ 0,00307
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.