Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 97, Senkholzschraube, HO 4,5x25, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 97, Senkholzschraube, HO 4,5x25, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 97, Senkholzschraube, HO 4,5x25, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 97, Senkholzschraube, HO 4,5x25, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-2000974525
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2000974525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 97
DIN 97 Holzschraube
DIN 97 Schlitzschraube
DIN 97 Senkkopfschraube
Weitere Informationen:
Normnummer:
97
Norm:
DIN 97
Gewindetyp:
Holzgewinde
Durchmesser:
4.5 mm
Material:
Stahl
Länge:
25 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Größe Kraftangriff:
SZ 1
Weitere Suchbegriffe: DIN 97 Senkschraube, Holzschraube DIN 97, Schlitzschraube DIN 97, Senkkopfschraube DIN 97, Senkschraube DIN 97, din97 4,5x25, din 97, din 97 stahl, Holzschraube, Holzschrauben, Schlitz, Senkkopf, DIN97
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0643*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0902*
€ 0,10734
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0888*
€ 0,10567
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0817*
€ 0,09722
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0796*
€ 0,09472
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.