Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4029 / DIN 916, Gewindestift, M 12x16, 45 H, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4029 / DIN 916, Gewindestift, M 12x16, 45 H, blank
ISO 4029 / DIN 916, Gewindestift, M 12x16, 45 H, blank
ISO 4029 / DIN 916, Gewindestift, M 12x16, 45 H, blank
Artikel-Nr.:
     369-1709161216
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1709161216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4029.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4029.Fußnote: Achtung!Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4029
Norm:
ISO 4029
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
12 mm
Material:
Stahl
Länge:
16 mm
Güte:
45 H
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Größe Kraftangriff:
ISK 6
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, m12 gewindestift iso 4029 45h, din 916, gewindestift iso4029 m12, Gewindestifte, Innensechskant, Madenschrauben, ISO4029, DIN916
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,056*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0792*
€ 0,09425
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0773*
€ 0,09199
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0693*
€ 0,08247
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.